AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1788700000 HDC 25A TOLU 1M25G - 1788700000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1788700000 HDC 25A TOLU 1M25G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248206247

Codice prodotto

WEI1788700000

Cod. produttore

1788700000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Sopra

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

32.5 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

89 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con guarnizione:

Numero di connettori installabili:

1

Numero di entrate cavi:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.