AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1790020000 HDC S6 6 BAS - 1790020000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1790020000 HDC S6 6 BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248212088

Codice prodotto

WEI1790020000

Cod. produttore

1790020000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

100 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione assiale a vite

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

6

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...35 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

50.8 mm

Profondità:

111 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.