AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1794850000 SAI-SK-M12 IDC - 1794850000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248232222

Codice prodotto

WEI1794850000

Cod. produttore

1794850000

Produttore

WEI

Forma:

Tondo

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.