WEIDMULLER - WEI1798520000 TM 202/20 V0 - 1798520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.5...2.5 mm
Diametro del cavo - 2...4 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
4032248243181
Codice prodotto
WEI1798520000
Cod. produttore
1798520000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.5...2.5 mm
Diametro del cavo:
2...4 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



