WEIDMULLER - WEI1798640000 TM 201/12 V0 - 1798640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.25...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4032248243365
Codice prodotto
WEI1798640000
Cod. produttore
1798640000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.25...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



