WEIDMULLER - WEI1802380000 HDC-KIT-HE 24.130 M - 1802380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248256839
Codice prodotto
WEI1802380000
Cod. produttore
1802380000
Produttore
WEI
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


