AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1802750000 SAI-SK M12 MT - 1802750000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Colore - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Con protezione contro la perdita - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4032248257362

Codice prodotto

WEI1802750000

Cod. produttore

1802750000

Produttore

WEI

Forma:

Tondo

Colore:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.