AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1802760000 SAI-SK M8 - 1802760000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP68

  • Con protezione contro la perdita - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248257379

Codice prodotto

WEI1802760000

Cod. produttore

1802760000

Produttore

WEI

Forma:

Tondo

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Con protezione contro la perdita:

no

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.