WEIDMULLER - WEI1805780000 SFC 2/21 MC NE GE - 1805780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 3...4 mm
Diametro del cavo - 3...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
120 PZ
EAN
4032248273515
Codice prodotto
WEI1805780000
Cod. produttore
1805780000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
3...4 mm
Diametro del cavo:
3...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
5.8 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



