AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1805940000 ZDKPE 2.5-2 - 1805940000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1805940000 ZDKPE 2.5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248280193

Codice prodotto

WEI1805940000

Cod. produttore

1805940000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

89.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

59.5 mm

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.