WEIDMULLER - WEI1806250000 TM 205/15 V0 - 1806250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...35 mm
Diametro del cavo - 10...14 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4032248275762
Codice prodotto
WEI1806250000
Cod. produttore
1806250000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...35 mm
Diametro del cavo:
10...14 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
18 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



