WEIDMULLER - WEI1806260000 TM 206/15 V0 - 1806260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 35...120 mm
Diametro del cavo - 14...22 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4032248275779
Codice prodotto
WEI1806260000
Cod. produttore
1806260000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
35...120 mm
Diametro del cavo:
14...22 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
27 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



