WEIDMULLER - WEI1806310000 TM 205/18 V0 - 1806310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...35 mm
Diametro del cavo - 10...14 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4032248275823
Codice prodotto
WEI1806310000
Cod. produttore
1806310000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...35 mm
Diametro del cavo:
10...14 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
14 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



