WEIDMULLER - WEI1807350000 SAIS-5/9 - 1807350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248278572
Codice prodotto
WEI1807350000
Cod. produttore
1807350000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no


