AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1809130000 ST 4000/S M10 - 1809130000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1809130000 ST 4000/S M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...185 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248293452

Codice prodotto

WEI1809130000

Cod. produttore

1809130000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

415 A

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

4000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

40 mm

Altezza:

150 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

150 mm

Morsetti a bullone, Morsetto componibile passante, Sezione di dimensionamento: 120 mm², Collegamento a vite, Montaggio diretto.