WEIDMULLER - WEI1809170000 ST 4000/L M12 - 1809170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 560 A
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
15 PZ
EAN
4032248293490
Codice prodotto
WEI1809170000
Cod. produttore
1809170000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
560 A
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
4000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
55 mm
Altezza:
180 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
180 mm