WEIDMULLER - WEI1813190000 SFC 0/21 MC NE WS - 1813190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.5...1 mm
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
200 PZ
EAN
4032248296934
Codice prodotto
WEI1813190000
Cod. produttore
1813190000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.5...1 mm
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
5.8 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Ad incastro



