WEIDMULLER - WEI1813240000 SFC 0/30 MC NE WS - 1813240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 0.5...1 mm
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
150 PZ
EAN
4032248296989
Codice prodotto
WEI1813240000
Cod. produttore
1813240000
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
0.5...1 mm
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
5.8 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì



