AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1814300000 HDC CM BUS 4BS - 1814300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1814300000 HDC CM BUS 4BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248299379

Codice prodotto

WEI1814300000

Cod. produttore

1814300000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con conduttore di terra:

no

Utilizzo di connettori bus per il legame di un sistema bus