AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1814590000 S2L/S2C 3.5 FLA 20/10 SMD - 1814590000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1814590000 S2L/S2C 3.5 FLA 20/10 SMD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di contatto - Altri

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Numero di righe di contatti - 1

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248302826

Codice prodotto

WEI1814590000

Cod. produttore

1814590000

Produttore

WEI

Numero di poli:

10

Tipo di contatto:

Altri

Passo dei contatti:

3.5 mm

Numero di righe di contatti:

1

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

3.5 mm

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Display a LED per connettore per circuito stampato.