WEIDMULLER - WEI1828380000 HDC CM 2 MS - 1828380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 82 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4032248334100
Codice prodotto
WEI1828380000
Cod. produttore
1828380000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
82 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...25 mm²
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Larghezza:
22.8 mm
Altezza:
47.8 mm
Profondità:
34 mm


