WEIDMULLER - WEI1845120500 SAIL-VSA-5.0U(0.5) - 1845120500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4032248358052
Codice prodotto
WEI1845120500
Cod. produttore
1845120500
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
sì
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
80...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A



