AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1848590000 DSTV HE BL24 S - 1848590000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1848590000 DSTV HE BL24 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248371709

Codice prodotto

WEI1848590000

Cod. produttore

1848590000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.