WEIDMULLER - WEI1849700000 SAI-6-F 4P M8 L 5M - 1849700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4032248376698
Codice prodotto
WEI1849700000
Cod. produttore
1849700000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Colore del corpo:
Nero
Numero di canali per slot:
4
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
2 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
24 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
18.2 mm


