WEIDMULLER - WEI1852440000 SFX 14/23 MC NE WS V2 - 1852440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
160 PZ
EAN
4032248385416
Codice prodotto
WEI1852440000
Cod. produttore
1852440000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
14 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



