WEIDMULLER - WEI1852520000 THM MT30X 16/7 GE - 1852520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248385492
Codice prodotto
WEI1852520000
Cod. produttore
1852520000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
16 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


