AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1855220000 ZAP/TW ZT4/2AN - 1855220000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1855220000 ZAP/TW ZT4/2AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 3.25 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248396528

Codice prodotto

WEI1855220000

Cod. produttore

1855220000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

3.25 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.