WEIDMULLER - WEI1857540000 WFF 120/M12/AH - 1857540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 269 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...150 mm²
Confezione
4 PZ
EAN
4032248402595
Codice prodotto
WEI1857540000
Cod. produttore
1857540000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
269 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...150 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...150 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
42 mm
Altezza:
229.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
88.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


