WEIDMULLER - WEI1860150000 SFX 11/60 MC NE GE - 1860150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
60 PZ
EAN
4032248416585
Codice prodotto
WEI1860150000
Cod. produttore
1860150000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



