WEIDMULLER - WEI1861090000 SAIE-M12S-4-0.5U-M16 - 1861090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Corrente nominale In - 4 A
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4032248419135
Codice prodotto
WEI1861090000
Cod. produttore
1861090000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Corrente nominale In:
4 A
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.


