WEIDMULLER - WEI1861220001 SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA - 1861220001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248649211
Codice prodotto
WEI1861220001
Cod. produttore
1861220001
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri


