AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1862060000 HDC CM HV 3 FC - 1862060000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1862060000 HDC CM HV 3 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248425495

Codice prodotto

WEI1862060000

Cod. produttore

1862060000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Diametro del contatto a innesto:

3.6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.