AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1864740000 SAIB-2-IDC-M12B-COD - 1864740000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 2

  • Numero di contatti di controllo - 2

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...8.8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248430550

Codice prodotto

WEI1864740000

Cod. produttore

1864740000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

2

Numero di contatti di controllo:

2

Per diametro esterno cavo:

4.5...8.8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

2

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

32 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.34...0.34 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.34 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.