AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1868570000 DAE M12 PA LONG - 1868570000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1868570000 DAE M12 PA LONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248440429

Codice prodotto

WEI1868570000

Cod. produttore

1868570000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro interno:

12 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Nudo

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP.