WEIDMULLER - WEI1871901728 CLI C 2-6 GE/SW L1 CD - 1871901728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
125 PZ
EAN
4032248453269
Codice prodotto
WEI1871901728
Cod. produttore
1871901728
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



