WEIDMULLER - WEI1873030000 SAIE-M5S-4-0.2U - 1873030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Corrente nominale In - 1 A
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4032248478293
Codice prodotto
WEI1873030000
Cod. produttore
1873030000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Corrente nominale In:
1 A
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.


