WEIDMULLER - WEI1873300300 SAIL-M12G-PB-3.0D - 1873300300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Viola
Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica
Materiale della custodia del connettore 2 - Plastica
Guaina antipiega - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4032248497409
Codice prodotto
WEI1873300300
Cod. produttore
1873300300
Produttore
WEI
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Nessuno
Adatto per catena portacavi:
sì
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67


