WEIDMULLER - WEI1873741687 CLI C 02-18 GE NE SG - 1873741687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
4032248458271
Codice prodotto
WEI1873741687
Cod. produttore
1873741687
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
3.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



