WEIDMULLER - WEI1875350000 LSF-SMT 3.81/05/180 1.5SN BK RL - 1875350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici - 5
Passo del connettore - 3.81 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
175 PZ
EAN
4032248465361
Codice prodotto
WEI1875350000
Cod. produttore
1875350000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di collegamenti elettrici:
5
Passo del connettore:
3.81 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Altezza:
15.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Lunghezza dei pin:
1.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Polimero a cristalli liquidi
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20