AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1876440000 LSF-SMT 5.08/03/90 1.5SN BK RL - 1876440000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1876440000 LSF-SMT 5.08/03/90 1.5SN BK RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 265 PZ

EAN

4032248466863

Codice prodotto

WEI1876440000

Cod. produttore

1876440000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)

Altezza:

10 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Altri

Lunghezza dei pin:

1.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Polimero a cristalli liquidi

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.