WEIDMULLER - WEI1876590000 CC 15/17 K MC NE WS - 1876590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248466504
Codice prodotto
WEI1876590000
Cod. produttore
1876590000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



