WEIDMULLER - WEI1877260000 CC 15/49 MC NE WS - 1877260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248467914
Codice prodotto
WEI1877260000
Cod. produttore
1877260000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
49 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


