WEIDMULLER - WEI1877350000 CC 15/60 MC NE WS - 1877350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248467983
Codice prodotto
WEI1877350000
Cod. produttore
1877350000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


