WEIDMULLER - WEI1886440500 SAIB-M23-12P-ST-5,0M - 1886440500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4032248498390
Codice prodotto
WEI1886440500
Cod. produttore
1886440500
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
120 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
8 A



