AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1894770000 HDC-CM-2SPN2.5 - 1894770000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1894770000 HDC-CM-2SPN2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale del portacontatti - Altri

  • Materiale dell'inserto portacontatto - Altri

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248509249

Codice prodotto

WEI1894770000

Cod. produttore

1894770000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale del portacontatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Inserto pneumatico per il montaggio in un connettore industriale Distribuzione di aria compressa