WEIDMULLER - WEI1902130000 SAIH-4X0,34(PUR) - 1902130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)
Numero di poli - 4
Materiale della guaina del cavo - Altri
Schermato - no
Colore della guaina - Nero
Confezione
100 M
EAN
4032248515875
Codice prodotto
WEI1902130000
Cod. produttore
1902130000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Estremità libera (cavi scoperti)
Numero di poli:
4
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


