WEIDMULLER - WEI1902730000 HDC 32B KBU 1M40G - 1902730000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248585670
Codice prodotto
WEI1902730000
Cod. produttore
1902730000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
97 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
139.4 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65


