WEIDMULLER - WEI1909710000 VG M25-K67 - 1909710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
25 PZ
EAN
4032248536634
Codice prodotto
WEI1909710000
Cod. produttore
1909710000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
37.59 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


