AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1913200000 LM 5.00/09/90 3.5SN GY BX - 1913200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1913200000 LM 5.00/09/90 3.5SN GY BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 9

  • Passo del connettore - 5 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248543526

Codice prodotto

WEI1913200000

Cod. produttore

1913200000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

9

Passo del connettore:

5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

17.3 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Nichel

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.