WEIDMULLER - WEI1919490000 SF 2/12 MC NE WS V2 - 1919490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 0.75...1.5 mm
Diametro del cavo - 2.2...2.9 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
400 PZ
EAN
4032248555789
Codice prodotto
WEI1919490000
Cod. produttore
1919490000
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
0.75...1.5 mm
Diametro del cavo:
2.2...2.9 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
3.6 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì



